text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad Gold Lazer® lengte 305 mm breedte 25 mm tandverdeling TPI 18 5 s


Voor veeleisend gebruik in metaal. Agressief zaagbladontwerp, verbeterde zaaghoek voor het snel zagen van uiteenlopende materialen. Power Arc Technology gaat 2 x langer mee dan een gebruikelijke LENOX-zaagblad. Titaniumnitride zorgt voor een hoge weerstandskracht, het blad blijft langer scherp en gaat langer mee. Geschikt voor alle reciprozagen van de merken AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil

Artikelnummer 4G987637
Totale lengte (mm) 305
Aantal tanden per inch 18
Merk Lenox
Model Gold
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 305
Aantal tanden per inch 18
Merk Lenox
Model Gold

Artikelnummers

Artikelnummer 4G987637
UBB 500719595844
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2110212118GR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.