text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad 618R lengte 152 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 18 5 stuks /


Van HSS-bimetaal. Zeer lange standtijd. Bestraling met speciale deeltjes aan de snijkant. Geschikt voor alle reciprozagen van de merken AEG, Bosch, Festo, Makita, Metabo, Flex, DeWalt, Black & Decker, Hitachi, REMS, Roller, Skil. Met T2 Technology, tot 25 % sneller zagen dan met het vorige model

Artikelnummer 3N291127
Totale lengte (mm) 152
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk Lenox
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 152
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Merk Lenox

Artikelnummers

Artikelnummer 3N291127
UBB 500719593609
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 20566618R
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.