text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 18 mm inzetlengte 42 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT


Artikelnummer 5G578421
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 18
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5G578421
EAN 4015448505525
UBB 500582415682
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866448
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.