text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 10 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 4 PROMAT


Artikelnummer 2V401820
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat
HS- en goederencode 82077031
Type End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 2V401820
EAN 4015448505204
UBB 500581591418
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866332
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.