text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 PROMAT


Artikelnummer 0Z454685
Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Groefsnijder
Totale lengte (mm) 69
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 25
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat
Goederencode 82077031
Type Groove Milling Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z454685
EAN 4015448520115
UBB 500573954319
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.