text.skipToContent text.skipToNavigation

Puntbeitel lengte 250 mm SDS Plus Bosch


Slaggereedschappen voor lichte boor- en slaghamers. Ideaal geschikt voor precisiewerk in beton zonder werkonderbrekingen en met minder vastklemmen dan conventionele puntbeitels. De in zichzelf gedraaide zelfslijpende punt verwijdert over een breder gebied materiaal en maakt glad en ononderbroken werken mogelijk. Voor aanpassingswerkzaamheden in beton en metselwerk, voor het afbreken of verwijderen van wanden evenals voor het herstellen van voegen en het blootleggen van versterkingen

Artikelnummer B4964.390.576
Uitvoering Puntbeitel
Vorm Recht
Totale lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 27
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Puntbeitel
Vorm Recht
Totale lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 27
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Merk Bosch
Type Pointed Chisel

Omschrijving

De SDS plus puntbeitel is ideaal voor precisieklusjes in beton zonder werkonderbrekingen en met minder vastlopen dan standaard puntbeitels. De zelfslijpende gedraaide punt zorgt voor een bredere materiaalafname, waardoor er vlot en ononderbroken gewerkt kan worden. De beitel is bedoeld voor gebruik in beton en baksteen voor aanpassingswerkzaamheden om muren te vernielen of te verwijderen, voegen te herstellen en versterkingen vrij te maken. De SDS plus puntbeitel biedt een 30% langere levensduur en een 15% hogere materiaalafname dan standaard beitels.

Artikelnummers

Artikelnummer B4964.390.576
EAN 3165140370936
UBB 500577119596
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 2609390576
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.