text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisievijl CORINOX 200 mm 22 x 5 mm platstomp SH2 PFERD


Voor de bewerking van RVS, uiterst warmtebestendige materialen, non-ferrometaal (hard) en vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK). Geschikt voor het nauwkeurig vijlen van zeer kleine en filigrane onderdelen. Hardheid van het oppervlak 1200 HV. Extreem slijtagebestendigheid en duurzaam. Voor het afbramen en voor de bewerking van oppervlakken, bewerking van kanten (afkanten, afronden) en nabewerken

Artikelnummer 6P548154
Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 22
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Platstomp
Totale lengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 22
Lemmet(blad)hoogte (mm) 5
Kapvorm Dubbele kap
Kap 2
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 6P548154
EAN 4007220304129
UBB 500582874474
UNSPSC 27111923
Fabrikant artikelnummer 19600204
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.