text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisievijl CORINOX 150 mm 16 x 4,5 mm halfrond SH0 PFERD


Voor de bewerking van RVS, uiterst warmtebestendige materialen, non-ferrometaal (hard) en vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK). Geschikt voor het nauwkeurig vijlen van zeer kleine en filigrane onderdelen. Hardheid van het oppervlak 1200 HV. Extreem slijtagebestendigheid en duurzaam. Voor het afbramen en voor de bewerking van oppervlakken, bewerking van kanten (afkanten, afronden) en nabewerken

Artikelnummer 3Z385057
Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4.5
Kapvorm Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4.5
Kapvorm Overig
Kap 0
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z385057
EAN 4007220304174
UBB 500581967626
UNSPSC 27111923
Fabrikant artikelnummer 19607152
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.