text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-elektronicazijsnijtang lengte 125 mm model 4 facet nee gepolijst KNIPEX


Voor fijne snijwerkzaamheden bijvoorbeeld in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, scherpe snijkanten. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand ca. 64 min HRC. Ca. 20 % minder gewicht. Geschroefd scharnier. Openingsveer. Chroom-vanadium-kogellagerstaal, gesmeed, meertraps oliegehardTang gebruineerd. Gepolijste kop

Artikelnummer 6R893746
Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 11
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 6.5
VDE getest Nee
Merk Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Artikelnummers

Artikelnummer 6R893746
EAN 4003773061380
UBB 500513352350
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 79 42 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.