text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 31 voor gaten d. 40-100 mm lengte 210 mm KNIPEX


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating o

Artikelnummer K1060.210.031
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte 210
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte 210
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. - Grootte van boring: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): Ø 2,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1060.210.031
EAN 4003773048657
UBB 500501357437
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 21 J31
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.