text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang J 11 voor gaten d. 12-25 mm lengte 130 mm KNIPEX


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating o

Artikelnummer K1060.210.011
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte 130
Spanbereik (mm) 12 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Lengte 130
Spanbereik (mm) 12 - 25
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Ja

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: precieze, spelingsvrije werking van de tang. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. - Grootte van boring: Ø 12 - 25mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1060.210.011
EAN 4003773048633
UBB 500501357270
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 48 21 J11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.