text.skipToContent text.skipToNavigation

Precisie-borgringtang A 3 voor assen d. 40-100 mm lengte 225 mm KNIPEX


Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. met overexpansiebeveiliging. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tan

Artikelnummer K1049.110.003
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte 225
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Lengte 225
Spanbereik (mm) 40 - 100
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Ja

Omschrijving

Precisie-borgveertangen voor zwaar gebruik bij continu gebruik: tot 10 keer langere levensduur in vergelijking met gedraaide punten. Met ingestoken punten voor betrouwbaar werken. met overexpansiebeveiliging. Grote contactvlakken op de punten: geen vervorming van borgringen, eenvoudige montage. Boutverbinding: nauwkeurige spelingvrije werking van de tang. Inwendige openingsveer, beschermd en geborgd. Anti-slip plastic coating op de handgrepen. Slanke kop maakt gebruik in kleine ruimtes mogelijk. DIN 5254 A, rechte bekken. - Schachtgrootte: Ø 40 - 100mm- Uiteinden (diameter): 2,3mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1049.110.003
EAN 4003773048749
UBB 500501357924
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 49 11 A3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.