text.skipToContent text.skipToNavigation

Potborstel schroefdraad d. 80 mm draaddikte 0,5 mm RVS 9.000 omw/min LESSMANN


Gevlochten draad. Geschikt voor grove borstelwerkzaamheden zoals de reiniging van lasnaden, verwijderen van slakken, roest, walshuid, betonresten, afdichtmassa enz. Geschikt voor grote oppervlakken. M14

Artikelnummer 8N679268
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 9000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 80
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 9000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 80
Merk Lessmann
Type 486217

Artikelnummers

Artikelnummer 8N679268
EAN 4017359006719
UBB 500583551378
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844917
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.