text.skipToContent text.skipToNavigation

Polijstschijf P6PT d. 125 mm borings-d. 22,23 mm P 240 fine wit LUKAS


Geschikt voor reinigen, slijpen en polijsten. Voor het genereren van zeer fijne oppervlakken tot en met spiegelglans, ook op grotere oppervlakken op RVS, staal en gietijzer. Schoon werken, omdat geen schuurpasta nodig is. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 6A699809
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Max. toerental (1/min) 5300
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Max. toerental (1/min) 5300
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 240
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Komschijf Ja
Korrel type Silicone carbide
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Fijn
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Overig
Lamellenschijf Nee
Merk Lukas

Artikelnummers

Artikelnummer 6A699809
EAN 4027497550418
UBB 500582666565
UNSPSC 31191502
Fabrikant artikelnummer A671712524014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.