text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatpons TriCut+® KL d. 22,5 mm PG 16 voor buizen en schroefverbindingen ALFRA


Kloof-plaatpons van gereedschapsstaal. Voor het snel, braamvrij stansen van ronde gaten in staalplaten S235en VA 1.4301. Materiaaldikte tot 3 mm. Voor kabel-schroefverbindingen met PG- en metrische schroefdraad en sanitaire armaturen. Door 3-voudig kloven geen vastklemmen van het afvalstuk in het model. Trekbout met UNF-fijne schroefdraad. Bediening van de trekbout met een sleutel. Ideaal voor bouwers van schakelinstallaties, elektriciens, installateurs, industrie en nijverheid. Met een paar handelingen snel, moeiteloos, netjes en braamvrij gaten in dunwandig materiaal stansen

Artikelnummer 1B593930
Gatdiameter (mm) 22.5
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Staal
Splijtgatenpons Ja
Gatdiameter PG16
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 22.5
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Staal
Splijtgatenpons Ja
Gatdiameter PG16
Merk Alfra

Artikelnummers

Artikelnummer 1B593930
EAN 4030266280638
UBB 500573962981
UNSPSC 27112804
Fabrikant artikelnummer 1469
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.