text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaatpons TriCut® KL d. 25,4 mm M25 voor buizen en schroefverbindingen ALFRA


Kloof-plaatpons. Voor het snel, braamvrij stansen van ronde gaten in staalplaten S235. Materiaaldikte tot 3 mm. Voor kabel-schroefverbindingen met PG- en metrische schroefdraad en sanitaire armaturen. Door 3-voudig kloven geen vastklemmen van het afvalstuk in het model. Trekbout met UNF-fijne schroefdraad. Bediening van de trekbout met een sleutel. Ideaal voor bouwers van schakelinstallaties, elektriciens, installateurs, industrie en nijverheid. Met een paar handelingen snel, moeiteloos, netjes en braamvrij gaten in dunwandig materiaal stansen

Artikelnummer 2J227633
Gatdiameter (mm) 25.4
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Staal
Splijtgatenpons Ja
Merk Alfra
Verpakt per 1

Specificaties

Gatdiameter (mm) 25.4
Gatvorm Rond
Te bewerken materiaal Staal
Splijtgatenpons Ja
Merk Alfra

Artikelnummers

Artikelnummer 2J227633
EAN 4030266005958
UBB 500581421392
UNSPSC 27112804
Fabrikant artikelnummer 1695
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.