text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex tang Sleuteltang en moersleutel in één gereedschap kunststof gecoat verchroomd 180 mm (zelfbedieningskaart/blister)


Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. met smalle grijpbekken - voor aanhaalsituaties die een slank gereedschap vereisen. zelfbedieningskaart/blister. - Bekdikte (verbinding) (B2): 8,0mm- Verbindingsdikte (B3): 12,0mm- Dikte uiteinden (B1): 5,0mm- Afstelposities: 15- Capaciteit voor moeren: Ø 112- Capaciteit voor moeren: 40mm

Artikelnummer K1086.300.181
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Max. sleutelwijdte (mm) 35
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Max. sleutelwijdte (mm) 35
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 250
Goederencode 8204120000
Type Pliers Wrench in Blister Pack

Omschrijving

Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. met smalle grijpbekken - voor aanhaalsituaties die een slank gereedschap vereisen. zelfbedieningskaart/blister. - Bekdikte (verbinding) (B2): 8,0mm- Verbindingsdikte (B3): 12,0mm- Dikte uiteinden (B1): 5,0mm- Afstelposities: 15- Capaciteit voor moeren: Ø 112- Capaciteit voor moeren: 40mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1086.300.181
EAN 4003773028819
UBB 500500425011
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 86 03 180 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.