text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijptang totale lengte 320 mm spanwijdte 44 mm voor buizen 1 inch GEDORE


Bijzonder robuuste uitvoering voor zwaar gebruik, kop onder een hoek van 85°, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, gesmeed, getemperd, tanden extra gehard, zelfklemmend door vertanding tegen de draairichting in, rol beveiligd tegen verlies, sponning geëmailleerd blauw, sponning geëmailleerd blauw

Artikelnummer G2584.000.320
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 695
Geschikt voor max. buisdiameter 1 inch
Lengte (mm) 315
Spanbereik (mm) ['0.000', '44.000']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 695
Geschikt voor max. buisdiameter 1 inch
Lengte (mm) 315
Spanbereik (mm) ['0.000', '44.000']
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 700
Goederencode 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Beschreibung

Bijzonder robuuste uitvoering voor zwaar gebruik, kop onder een hoek van 85°, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, gesmeed, getemperd, tanden extra gehard, zelfklemmend door vertanding tegen de draairichting in, rol beveiligd tegen verlies, sponning geëmailleerd blauw, sponning geëmailleerd blauw

Artikelnummern

Artikelnummer G2584.000.320
EAN 4010886643730
UBB 240102113653
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 6437340
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.