text.skipToContent text.skipToNavigation

Persluchtslang Super Nobelair® Soft binnen-d. 6,3 mm buiten-d. 11 mm lengte TRICOFLEX


zeer flexibel · zelfdovend na wegname van de vlam · laag gewicht · UV-bestendig · lange levensduur · koudeflexibel · goed olie- en benzineafstotend (binnen en buiten) Materiaal: zacht-PVC met polyestervezelinzet en lichtblauwe mantel Temperatuurbereik: -20 °C tot +60 °C Toepassingsgebied: automobielindustrie, montagebedrijven, kunststofverwerking enz.

Artikelnummer 2B176647
Wanddikte (mm) 2.35
Materiaal inlage Kunststof
Buigradius (mm) 45
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 15
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 2.35
Materiaal inlage Kunststof
Buigradius (mm) 45
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 15
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1/4 inch (8)
Min. barstdruk (bar) 60
Kleur buitenwand Blauw
Merk Tricoflex

Artikelnummers

Artikelnummer 2B176647
EAN 3291671477537
UBB 500581307047
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 147753
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.