text.skipToContent text.skipToNavigation

Persluchtslang binnen-d. 9 mm lengte 20 m koppeling DN 7,2 AEROTEC


In rubberen uitvoering met standaard SK-snelkoppeling passend op alle compressoren en gereedschappen · Zeer flexibel · Oliebestendig · Antistatisch · Siliconenvrij

Artikelnummer 6E370818
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand NR (natuurrubber)
Verpakt per 1

Specificaties

Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand NR (natuurrubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 3/8 inch (10)
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Zwart
Merk Aerotec
Type 4000898819; 99050912

Artikelnummers

Artikelnummer 6E370818
EAN 4260135771053
UBB 500582739917
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 200630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.