text.skipToContent text.skipToNavigation

Persluchtslang binnen-d. 9 mm lengte 10 m koppeling DN 7,2 AEROTEC


In rubberen uitvoering met standaard SK-snelkoppeling passend op alle compressoren en gereedschappen · Zeer flexibel · Oliebestendig · Antistatisch · Siliconenvrij

Artikelnummer 8F829492
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand NR (natuurrubber)
Verpakt per 1

Specificaties

Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 20
Materiaal binnenwand NR (natuurrubber)
Materiaal buitenwand NR (natuurrubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 3/8 inch (10)
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Zwart
Merk Aerotec
Type 4000898818; 99050911

Artikelnummers

Artikelnummer 8F829492
EAN 4260135770667
UBB 500583438691
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer 2005741
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.