text.skipToContent text.skipToNavigation

Perslucht staafslijper 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET


Haakse uitvoering. Voor slijpen, glansslijpen, polijsten en ontbramen ook onder krappe omstandigheden. Traploze toerentalregeling via stelwieltje. Luchtuitgang 360° verstelbaar. Koude-isolerende greep. Hendelventiel

Artikelnummer 9L585753
Hoogte 155
Lengte (mm) 71
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 0.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 155
Lengte (mm) 71
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 0.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Vibratie (m/s²) 0.5
Gereedschapopname (mm) 6
Max. bedrijfsdruk (psi) 91.37
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Kantelhoek (°) 360
Benodigde luchthoeveelheid 74
Merk Hazet

Artikelnummers

Artikelnummer 9L585753
EAN 4000896198788
UBB 500583936330
UNSPSC 27112704
Fabrikant artikelnummer 9032N-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.