text.skipToContent text.skipToNavigation

Perslucht naaldontroester 9035-5 3.200 omw/min 19 x 3 mm 47 mm HAZET


Verstelbare naaldafdekking voor maximaal gebruik van de naalden. 2-delige behuizing voor gemakkelijker onderhoud. Koude-isolerende greep

Artikelnummer 4V810523
Machinegewicht (kg) 2.6
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Aantal slagen (1/min) 3200
Aantal naalden 19
Benodigde luchthoeveelheid 170
Verpakt per 1

Specificaties

Machinegewicht (kg) 2.6
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Aantal slagen (1/min) 3200
Aantal naalden 19
Benodigde luchthoeveelheid 170
Merk Hazet
Type 9035-5

Artikelnummers

Artikelnummer 4V810523
EAN 4000896132355
UBB 500582255617
UNSPSC 31191509
Fabrikant artikelnummer 4000898937
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.