text.skipToContent text.skipToNavigation

Penseelborstel d. 12 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm staal 15.000 omw/min LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 2U320061
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 12
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 15000
Materiaal Staal
Diameter borstel (mm) 12
Merk Lessmann
Type 458161

Artikelnummers

Artikelnummer 2U320061
EAN 4017359006931
UBB 500581576997
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844887
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.