text.skipToContent text.skipToNavigation

Penseelborstel d. 12 mm schacht 6 mm draaddikte 0,3 mm RVS 20.000 omw/min LESSMANN


Gegolfde draad. Universeel en flexibel voor het verwijderen van roest, verf, verontreinigingen, voor lichte afbraamwerkzaamheden. RVS-borstels zijn bovendien geschikt voor het verwijderen van aanloopkleuren bij lasnaden van RVS. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 8Y594781
Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 12
Merk Lessmann
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Penseelkop
Max. toerental (1/min) 20000
Materiaal Roestvaststaal
Diameter borstel (mm) 12
Merk Lessmann
Type 451361

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y594781
EAN 4017359006801
UBB 500583694434
UNSPSC 31171805
Fabrikant artikelnummer 4000844886
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.