text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Stiftsleutel sets


Kogelkop-inbussleutels voor binnen-zeskantschroeven, verchroomd korte stift onder 100°-hoek, voor moeilijk bereikbare schroeven

Artikelnummer P0156.080.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 8
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met kogelkop Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 200
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 8
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 16
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 92
Model PB 2212 L
Type 100° Ball End Long Hex L-Key Wrench with Short Key

Artikelnummers

Artikelnummer P0156.080.001
EAN 7610733206025
UBB 500505463033
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 2212.L 8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.