text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 235
Totale lengte (mm) 320
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 200
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 235
Totale lengte (mm) 320
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 235
Goederencode 8205400000
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0551.004.200
EAN 7610733062522
UBB 500502075830
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5190.SL 4-200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.