text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 13
Totale lengte (mm) 117
Grootte (TX) 4
Klinglengte (mm) 40
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 13
Totale lengte (mm) 117
Grootte (TX) 4
Klinglengte (mm) 40
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 13
Goederencode 8205400000
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.004.040
EAN 7610733089352
UBB 500501987589
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.4-40

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.