text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 13
Totale lengte (mm) 117
Grootte (TX) 3
Klinglengte (mm) 40
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 13
Totale lengte (mm) 117
Grootte (TX) 3
Klinglengte (mm) 40
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode 8205400000
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.003.040
EAN 7610733089345
UBB 500501987415
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.3-40

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.