text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Schroevendraaiers voor gleufkopschroeven, evenwijdige vouw: optimale krachtoverdracht, geen cam-out effect

Artikelnummer
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 39
Totale lengte (mm) 195
Klinglengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 39
Totale lengte (mm) 195
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.6
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 39
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0500.002.100
EAN 7610733078875
UBB 241124987124
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.2-100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.