text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Gewicht 151
Totale lengte (mm) 270
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Gewicht 151
Totale lengte (mm) 270
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 8
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 151
Goederencode 8205400000
Type Phillips Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0063.003.150
EAN 7610733001583
UBB 417124402419
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 190.3-150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.