text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaier sets


Universele set in praktische ToolBox voor laboratorium, ontwikkeling, hobby enz. Met MecaTorque draaimomenthecht, kling met magnetische bithouder en PrecisionBits C6 voor gleufkop-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®- en binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer P0588.001.003
Geïsoleerd Ja
Gewicht 514
Met signaaltoon Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 514
Met signaaltoon Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal Torx-schroevendraaiers 5
Totaal aantal gereedschappen 16
Traploos regelbaar Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Ja
Merk Pb swiss tools

Artikelnummers

Artikelnummer P0588.001.003
EAN 7610733247332
UBB 500620088707
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer PB 8321.SET B3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.