text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools lange inbussleutel 1.5mm veerstalen kruisgreep 80mm


Kogelkop-inbussleutels voor binnen-zeskantschroeven, verchroomd korte stift onder 100°-hoek, voor moeilijk bereikbare schroeven

Artikelnummer P0156.015.001
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Beenlengte langste deel (mm) 80
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 4
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Beenlengte langste deel (mm) 80
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 4
Merk Pb swiss tools
Model PB 2212 L

Artikelnummers

Artikelnummer P0156.015.001
EAN 7610733205950
UBB 500505458918
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer PB 2212.L 1,5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.