text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Klingen


Wisselklingen voor Torx®-schroeven, voor hechten PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque en DigiTorque Let op: de groottes 6 en 7 zijn alleen geschikt voor draaimomenten tot 0.6 resp. 1.2 Nm

Artikelnummer P0090.000.006
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 150
Grootte (TX) 6
Klingbreedte (mm) 3
Merk Pb swiss tools
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 150
Grootte (TX) 6
Klingbreedte (mm) 3
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 27
Goederencode 8205400000
Type Interchangeable Torx Blade

Omschrijving

Wisselklingen voor Torx®-schroeven, voor hechten PB 215 A, 7215 A, 8215 A, Torque en DigiTorque Let op: de groottes 6 en 7 zijn alleen geschikt voor draaimomenten tot 0.6 resp. 1.2 Nm

Artikelnummers

Artikelnummer P0090.000.006
EAN 7610733069323
UBB 500511790478
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 215.T 6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.