text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 5/16In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 3G126745
Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 7.94
Diameter (mm) 7.94 - 7.94
Werkende lengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 7.94
Diameter (mm) 7.94 - 7.94
Werkende lengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986260; 86012502

Artikelnummers

Artikelnummer 3G126745
EAN 7320760179758
UBB 500630162112
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B1005/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.