text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Handruimer B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 11/32In


HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummer 0G298576
Totale lengte (mm) 124
Schachtdiameter (mm) 8.73
Diameter (mm) 8.73 - 8.73
Werkende lengte (mm) 62
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 124
Schachtdiameter (mm) 8.73
Diameter (mm) 8.73 - 8.73
Werkende lengte (mm) 62
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type 5986243; 86012443

Omschrijving

HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer 500 N/mm², titaan, messing en brons 200 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 0G298576
EAN 7320760179772
UBB 500630138799
UNSPSC 27112837
Fabrikant artikelnummer B10011/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.