text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers


ESD (Electrostatic Discharge) dopschroevendraaiers met SwissGrip hecht, voor buiten-zeskantschroeven, elektrostatisch afleidend (dissipatief), oppervlakteweerstand 1 Megaohm en 1 Gigaohm

Artikelnummer P0580.006.090
Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Totale lengte (mm) 195
Klinglengte (mm) 90
Mesvorm Rond
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Totale lengte (mm) 195
Klinglengte (mm) 90
Mesvorm Rond
Magnetisch Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 79.9
Type ESD Socket Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer P0580.006.090
EAN 7610733256143
UBB 500627758823
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8200.6-90 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.