text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Hexagon sleutels PB 2222.L 4 YE


RainBow 90° - 100° inbussleutels voor binnen-zeskantschroeven (mm) verchroomd plus poedercoating, kleurcodering naar grootte, het juiste gereedschap snel in de hand variabele werkhoek van 90° - 100° met extra korte stift, voor veilige handruimte bij zeer krappe werkruimtes stift met halve-kogelkop, hoge draaimomenten bij flexibele inzet maten 1,5 en 2 alleen met een werkhoek van 90° voorzien van serienummer, levenslange garantie

Artikelnummer 8Z757096
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 4
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met kogelkop Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Uitvoering Haaks
Sleutelwijdte (mm) 4
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 9
Merk Pb swiss tools
Model PB 2222 L RB
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z757096
EAN 7610733283088
UBB 500710175737
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer PB 2222.L 4 YE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.