text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Bit torx C 6,3 (1/4") PB C6.400B/27


PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4") voor anti-diefstalschroeven

Artikelnummer P0307.427.025
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 27
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Ja
Merk Pb swiss tools
Type Torx Screwdriver Bit with Bore Hole

Artikelnummers

Artikelnummer P0307.427.025
EAN 7610733206988
UBB 500505704360
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer PB C6.400B/27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.