text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0403.213.050
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
PB Swiss Bit E 6,3 (1/4") PB E6.210/3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PrecisionBits voor binnen-zeskantschroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm E 6,3 (1/4")
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0403.213.050
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
3
Totale lengte (mm)
50
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
3
Totale lengte (mm)
50
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
9
Type
Hex Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0403.213.050
EAN
7610733019236
UBB
417125854337
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB E6.210/3