text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.400/40


PrecisionBits voor Torx®-schroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4")

Artikelnummer P0421.440.025
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Pb swiss tools
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 40
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 11
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer P0421.440.025
EAN 7610733030026
UBB 417125856233
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer PB C6.400/40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.