text.skipToContent text.skipToNavigation

PB bit C 6,3 (1/4") PB C6.185/0


PrecisionBits voor binnen-vierkantschroeven (Robertson), aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4")

Artikelnummer P0320.185.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Binnenvierkant
Grootte 0
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1.9
Aandraaivoorziening Binnenvierkant
Grootte 0
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 5
Type Robertson Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer P0320.185.025
EAN 7610733019632
UBB 417125856647
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer PB C6.185/0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.