text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0404.141.025
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
PB bit C 6,3 (1/4") PB C6.135/6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
PrecisionBits voor gleufkopschroeven, aansluitzeskant volgens DIN 3126 vorm C 6,3 (1/4")
Volledige omschrijving
Artikelnummer
P0404.141.025
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
25
Bleddikte (mm)
1.6
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
25
Bleddikte (mm)
1.6
Aansluitmaat
1/4 inch
Merk
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
7.5
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0404.141.025
EAN
7610733206070
UBB
500505504208
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.135/6