text.skipToContent text.skipToNavigation

Raaco Service koffer assorter Assorter 55 4 x 8-0 Blauw


Lege vakkendoos 57mm hoog Voorzien van twee schuifsluitingen en drie stevige scharnieren U-profiel in deksel vorkomt verspringen inhoud Uitneembare inzetbakjes in divers afmeting passen op de bodem Maximaal 32 inzetbakjes 4 Vakkendozen passen in lichtgewicht opberg-unit andyBox Gemaakt van hoogwaardig kunststof Polypropyleen Transparant deksel Stapelbaar met andere vakkendozen van gelijk formaat Geen scherpe randen Vakkendoos kan rechtop staan Lichtgewicht opbergdoos Zeer goed bestand tegen chemicaliën Opslag en organisatie van kleine voorwerpen (bijv. gereedschap accessoires, verbruiksartikelen, onderdelen) Veilig tijdens transport Houdt de inhoud op zijn plaats tijdens vervoer Mogelijkheid tot individuele configuratie van de vakkendoos en een goede bereikbaarheid van de inhoud Gemakkelijk in gebruik en zeer toegankelijk Zeer sterk materiaal geschikt voor gebruik onder de meeste condities en bij koud weer ( -20 C ) Goed overzicht van de inhoud en gemakkelijke toegang Ruimtebesparend Minder kans op beschadigen van de ondergrond Eenvoudige bediening en gemakkelijk vervoerbaar Tijd- en kosten besparend Overzichtelijk en netjes professionele uitstraling

Artikelnummer R9045.000.001
Breedte 338
Hoogte 57
Diepte 261
Met handvat Ja
Met transparant deksel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 338
Hoogte 57
Diepte 261
Met handvat Ja
Met transparant deksel Ja
Lengte (mm) 261
Aantal delen 1
Aantal vakken 1
Merk Raaco
Type Assortment Box

Artikelnummers

Artikelnummer R9045.000.001
EAN 5733439136204
UBB 240180163299
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 136204
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.