text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallelonderleggerset nr. 6344SP inhoud 8 paar maat 25-39 golfvormig lengte 110


Golfvormig · In houten kist · Materiaaldikte 0,3 mm · Precisiegeslepen · Veerstaal gehard en ontlaten · Bereik met 2 mm-verdeling · Paartolerantie tp in de hoogte IT 5 · Nominale maattolerantie in de hoogte ± 0,004 mm · Overige maten volgens DIN ISO 2768m

Artikelnummer 372839AMF
Hoogte 39
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (mm) 110
Aantal delen 8
Toebehoren Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 39
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (mm) 110
Aantal delen 8
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Gewicht per stuk (g) 490

Omschrijving

Golfvormig · In houten kist · Materiaaldikte 0,3 mm · Precisiegeslepen · Veerstaal gehard en ontlaten · Bereik met 2 mm-verdeling · Paartolerantie tp in de hoogte IT 5 · Nominale maattolerantie in de hoogte ± 0,004 mm · Overige maten volgens DIN ISO 2768m

Artikelnummers

Artikelnummer 372839AMF
EAN 4020772372835
UBB 500617882096
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 372839
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.