text.skipToContent text.skipToNavigation

Parallelbankschroef Junior bekbreedte 150 mm spanwijdte 280 mm spandiepte KIESEL


Zware, robuuste uitvoering van grijs gietijzer GG 25. Uiterste spannauwkeurigheid door lange en precieze zwaluwstaartgeleiding. Afgedekte en tegen vuil beschermde trapeziumvormige schroefdraadspil. Verwisselbare en draaibare stalen bekken. Naar achteren openend. Aangegoten buizenklembekken

Artikelnummer 6R721706
Materiaal Overig
Met draaiplateau Nee
Bekbreedte (mm) 150
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Overig
Met draaiplateau Nee
Bekbreedte (mm) 150
Verwisselbare bekken Ja
Tafelvoet Nee
Max. klembreedte (mm) 280
Kettinguitvoering Nee
Parallel-schroefstok Nee
Bekhoogte (mm) 215
Merk Kiesel

Artikelnummers

Artikelnummer 6R721706
EAN 4250157126139
UBB 500582903752
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 4000830657
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.