text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontale spanner STC-HH20 maat 20 horizontale grondplaat BESSEY


In ingeklemde positie staat de hendel horizontaal. Automatische en traploze aanpassing van de klemhoogte tot 35 mm bij gelijkblijvende klemkracht - zonder handmatige veranderingen aan de positie van de drukschroeven. De klemkracht is variabel tot 2.500 N, afhankelijk van de instelling van de stelschroef in het vrijdragende scharnier. Robuuste, geharde m

Artikelnummer 9Z930650
Max. trekkracht (N) 1100
Verstelbaar Ja
Type Horizontale handspanner
Lengte (mm) 167
Spanwijdte (mm) 35 - 35
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. trekkracht (N) 1100
Verstelbaar Ja
Type Horizontale handspanner
Lengte (mm) 167
Spanwijdte (mm) 35 - 35

Omschrijving

In ingeklemde positie staat de hendel horizontaal. Automatische en traploze aanpassing van de klemhoogte tot 35 mm bij gelijkblijvende klemkracht - zonder handmatige veranderingen aan de positie van de drukschroeven. De klemkracht is variabel tot 2.500 N, afhankelijk van de instelling van de stelschroef in het vrijdragende scharnier. Robuuste, geharde metalen platen voor een lange levensduur. Gatenpatroon op de basisplaat ontworpen voor een snelle en veilige klemming voor metrisch en imperiaal. Hoogwaardige oliebestendige kunststof handgreep met twee componenten.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z930650
EAN 4008158036212
UBB 500655945615
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STC-HH20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.