text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstekschaar 3104 lengte 215 mm klinglengte 50 mm snijsterkte max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Hoogglans verchroomd. Twee staande aanslagen voor 45°. Snijsterkte max. 15 mm. Mes met corrosiewerende en antihechtlaag. Kunststof greepovertrekken

Artikelnummer 9V918217
Uitvoering Overig
Lemmetlengte (mm) 50
Lengte (mm) 215
Materiaal greep Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lemmetlengte (mm) 50
Lengte (mm) 215
Materiaal greep Kunststof

Omschrijving

Hoogglans verchroomd. Twee staande aanslagen voor 45°. Snijsterkte max. 15 mm. Mes met corrosiewerende en antihechtlaag. Kunststof greepovertrekken

Artikelnummers

Artikelnummer 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer 3.104 (4000814528)
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.