text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakken-spanhouder DIN 69871AD weldon span-d. 20 mm SK40 uitkraaglengte 100 mm PROMAT


(Weldon) · Met steile conus conform DIN 69871 model AD · Voor de opname van gereedschappen met een cilindrische schacht en zijdelings meeneemvlak conform DIN 1835-B · Boringtolerantie H4

Artikelnummer 9U503896
Buitendiameter (mm) 52
Binnendiameter (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 52
Binnendiameter (mm) 20
Totale lengte (mm) 100

Artikelnummers

Artikelnummer 9U503896
EAN 4015448561972
UBB 500583956619
UNSPSC 27112807
Fabrikant artikelnummer 4000833741
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.