text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Wielen los
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
9T791225
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
Reserve-wiel wiel d. 125 mm draagvermogen 200 kg polyamide wit as-d. 15 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9T791225
Breedte (mm)
38
Diameter (mm)
125
Draaglast (kg)
200
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
38
Diameter (mm)
125
Draaglast (kg)
200
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
50
Lager
Naaldlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T791225
EAN
4260390226800
UBB
500584004047
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276074